SQUARE D Gjutna brytare: LXI-serien, 3-polig, 600V


Filter
AIC-betyg: 200kAIC @ 480V , Ramtyp: LXXI , Antal polacker: 3 , Spänning: 600V
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
LXI36400G
400A-
RFQ
A
LXI36600
600A154 207 SEK
RFQ

Gjutna brytare: LXI-serien, 3-polig, 600V

Square D LXI-seriebrytare är konstruerade för att avbryta kretsar som överstiger den omgivande arbetstemperaturen. Dessa enheter har en solid elektronisk utlösningsenhet med strömgivare, en Micrologic-processor och en utlösningsenhet som ger momentana och tidsfördröjda strömbegränsande funktioner. De är vidare integrerade med I-Line-stil plug-in-design för att säkerställa enkel installation och lastsidans klackar för problemfri ledning. Välj från ett brett utbud av dessa strömbegränsande brytare som är tillgängliga med strömstyrka på 400A och 600A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?