SQUARE D I-Line Busway Plug-enheter


Filter
Material: Metallhölje med CB- och kopparkäkar , NEMA-betyg: 1 , Antal ledningar: 4 , Fas: 3 , Typ: CB Plug-in-enhet
StilModellAmpsPris (ex moms)
A
PHJ36060GNU31X
6079 914 SEK
A
PHJ36060GNU44X
60116 359 SEK
A
PHJ36060GNU33X
6084 258 SEK
A
PHJ36100GNU31X
10092 742 SEK
A
PHJ36100GNU44X
100129 186 SEK
A
PHJ36100GNU33X
10097 086 SEK
A
PHJ36150GNU31X
150192 353 SEK
A
PHJ36150GNU44X
150228 797 SEK
A
PHJ36150GNU33X
150196 697 SEK
B
PJJ36250GNU31X
250252 665 SEK
B
PJJ36250GNU33X
250258 859 SEK
B
PJJ36250GNU43X
250279 638 SEK
B
PJJ36250GNU44X
250304 587 SEK

I-Line Busway Plug-enheter

Strömbrytare Square D används med I-Line 2 Busway-enheter. Dessa J-rambrytare har programmerbar Micrologic elektronisk utlösning för att ge långvarig, kort tid och omedelbar strömbegränsningsfunktion och plugga in enhetens montering för smidig installation. De är utrustade med 4-tråds intern jordbuss för att ta emot ledningar i storlekar från 6 AWG till 2/0 AWG (jordledning) och 3/0 AWG till 350 kcmil (fas- och neutralledning). Dessa brytare är UL-listade och CSA-certifierade för tillförlitlig drift och finns i 60A - 250A nuvarande betyg på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?