STANLEY VIDMAR Mobilt arbetsbänkskåp


Filter
Caster Dia .: 5" , Hjulmaterial: Hårt gummi , Hjultyp: (2) Vrid m / lås, (2) Styv , Färg: Ljusblå , Lådbredd: 25.125 " , Handtag: Ja , Lastkapacitet: 400 lb. , Material: Stål , Total bredd: 30 "
StilModellLåddjupLådhöjdAntal lådorTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
RP1150AL
18.5 "2-1/4, 3, 3-7/8, 5-3/8, 8-1/2"533 "21.375 "31 854 SEK
A
RP1152AL
25.125 "2-1/4, 3, 3-7/8, 7"633 "27.75 "34 914 SEK
A
RP1151AL
25.125 "2-1/4, 3, 3-7/8, 5-3/8, 8-1/2"533 "27.75 "32 586 SEK
B
RP1421AL
27.75 "2-1/4, 3-7/8, 4-5/8,10 1/8"430 "27.75 "29 168 SEK

Mobilt arbetsbänkskåp

Arbetsbänkskåp från Stanley Vidmar erbjuder säker förvaring av värdefulla föremål som verktyg, maskindelar, hårdvara och utrustningsmanualer i en arbetsyta. Dessa skåp har låsning / låsning för att förhindra oavsiktlig öppning och stängning av lådor och högst 5 lådor med en lastkapacitet på 400 lb. De är utrustade med 5 tum hårda gummihjul för enkel rörlighet. Välj mellan ett brett utbud av pulverlackerade Stanley Vidmar-skåp med ett maximalt låddjup på 27.75 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?