STENS Silver Streak Edge Trimmer Lines


Filter
StilModellDiameterLängdPris (ex moms)
A
380810
0.065 "250ft.181 SEK
B
380821
0.08 "385ft.301 SEK
C
380831
0.08 "1155ft.725 SEK
D
380812
0.095 "138ft.184 SEK
E
380822
0.095 "275ft.297 SEK
F
380832
0.095 "825ft.720 SEK
G
380824
0.13 "145ft.293 SEK
H
380834
0.13 "435ft.754 SEK
I
380833
0.105 "675ft.747 SEK
J
380813
0.105 "113ft.-
RFQ
K
380823
0.105 "225ft.297 SEK

Silver Streak Edge Trimmer Lines

Stens silverstrimmare använder en monofilamentlinje för att skära igenom ogräs, gräs och andra vedartade växter på svåråtkomliga områden. När de snurras i mycket hög hastighet genererar deras skärhuvuden tillräckligt med centrifugalkraft för att göra tydliga och skarpa snitt i horisontell/vertikal vinkel för att hantera träd, väggar, klippbäddar, trottoarer eller uppfarter. Dessa trimmerlinjer är gjorda av hållbar polymer som erbjuder utmärkt draghållfasthet och finns i längder från 113 till 1155 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?