SUPER-STRUT AB219 -serie kanalplatta


Filter
Finish: Varmförzinkad , Höjd: 3-1 / 2 " , Längd: 3 1 / 2 " , Monteringshål Dia.: 1-5 / 8 "
StilModellMaterialAntal hålBredd
A
AB-219SS
Rostfritt stål33-1 / 2 "
RFQ
B
AB219-GR
Stål-1-5 / 8 "
RFQ
B
AB219-HDG
Stål21-5 / 8 "
RFQ

AB219 -serie kanalplatta

Super-Strut AB219 Series kanalplattor används i konstruktion och industriella applikationer för att säkert förankra och stödja metallkanaler eller stödsystem. De erbjuder en stabil bas för installation av rör, elektriska ledningar och fixturer för strukturell integritet och mångsidighet i byggnads- och infrastrukturprojekt. Dessa platta plattor har stål/rostfritt stålkonstruktion för strukturell styvhet med förbättrad hållbarhet. De har 2/3 hål för enkel installation och kommer i bredderna 1-5/8 och 3-1/2 tum enligt användarens krav.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?