TAKE-A-LABEL TAL 450 elektriska etikettautomater


Filter
Kärnstorlek: 1 "/ 3" , Etikettlängd: 1/2 "till 25" , Linerbredd: 3/8 "till 4.5" , Max. Etikettstorlek: 4.5 "x 25" , Min. Linerbredd: 3 / 8 " , Motorhastighet: Upp till 9"/sek.
StilModellMåttSpänning
A
TAL-450
15 "x 12" x 20 "110V AC
RFQ
B
TAL-450 wP/E
15 "x 12" x 20 "110V AC
RFQ
C
TAL-450 Rostfri
15 "x 12" x 20 "230V
RFQ
D
TAL-450 High Speed
15 "x 13" x 20 "110V AC/ 230 AC
RFQ
D
TAL-450 konstant hastighet
15 "x 13" x 20 "110V AC/ 230 AC
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?