APPLETON ELECTRIC Väljarströmställare, återvändsgränd typ


Filter
Kontaktbetyg: 10A vid 600 VAC , Djup: 1.6 " , Kapslingsmaterial: Formbar järnkropp och aluminiumskydd , Höjd: 4.63 " , Hub Style: Återvändsgränd , IP-betyg: 54 , Montering: yta , NEMA-betyg: 3 , Antal gäng: 1 , Antal operatörer: 1 , Säkerhetsbetyg: Klass 1, division 1 och 2, grupp B, C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2I , Typ av operatör: Omkopplare , Bredd: 3"
StilModellHandlingKontaktformulärNavstorlekPris (ex moms)
A
EFDB110-35
Underhålls / Underhålls4 krets1"8 852 SEK
B
EFDB150-12
Underhålls / Underhålls2 krets1 / 2 "9 458 SEK
C
EFDB150-35
Underhålls / Underhålls2 krets1 / 2 "8 852 SEK
D
EFDB110-12
Underhålls / Underhålls2 krets1"8 173 SEK
E
EFDB150-102
Underhålls / Underhålls / Underhålls2 krets1 / 2 "8 529 SEK
F
EFDB150-345
Underhålls / Underhålls / Underhålls4 krets1 / 2 "8 852 SEK
G
EFDB110-102
Underhålls / Underhålls / Underhålls2 krets1"8 173 SEK
H
EFDB110-345
Underhålls / Underhålls / Underhålls4 krets1"10 315 SEK
I
EFDB175-102
Underhålls / Underhålls / Underhålls2 krets3 / 4 "8 531 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?