TAP MAGIC Skärvätskor i aluminium


Tap Magic aluminiumskärvätskor är designade för skär- och bearbetningsoperationer på aluminium. De är idealiska för gängning, fräsning, borrning, gängning, sågning, svarvning och borrning. Dessa ozonvänliga vätskor är helt fria från 1, 1, 1 trikloretan.

Filter
StilModellKapacitetbehållare TypPris (ex moms)
A
20128A
1 gal.Kan1 567 SEK
B
20004A
4 oz.Kan73 SEK
C
20640A
5 gal.hink6 979 SEK
D
20016A
16 oz.Kan267 SEK
E
23840A
30 gal.Trumma20 877 SEK
F
27040A
55 gal.Trumma43 856 SEK
G
25200AT
275 gal.Tote127 806 SEK
RFQ

Skärvätskor i aluminium

Tap Magic aluminium skärvätskor är utformade för skär- och bearbetningsoperationer på aluminium; perfekt för tappning, fräsning, borrning, gängning, sågning, svarvning och borrning. Dessa ozonvänliga vätskor är helt fria från 1, 1, 1 trikloretan. De sprider värmen snabbt, ger närmare toleranser, förbättrar ytfinish och bearbetbarhet, och är mycket effektiva på magnesium och liknande icke-järnmetaller. Välj mellan ett brett utbud av dessa aluminiumskärvätskor, tillgängliga i kapaciteter från 1 till 275 liter.

Funktioner

  • Tap Magic aluminiumskärvätskor avleder värme snabbt, ger snävare toleranser, förbättrar ytfinish och bearbetbarhet och är mycket effektiva på magnesium och liknande icke-järnmetaller.
  • De är lämpliga för alla skäroperationer på aluminium och ger en vacker mikrofin finish.
  • De leder ofta bort värme och erbjuder närmare toleranser.
  • Dessa skärvätskor i aluminium är ozonvänliga och helt fria från 1, 1, 1 trikloretan.
  • De är också mycket effektiva på magnesium och andra icke-järnmetaller.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en kylvätska och ett smörjmedel?

Huvudsyftet med en kylvätska är att avlägsna skärvärmen som produceras från skärzonen och hålla skärzonens temperatur låg. Medan ett smörjmedel minskar friktionskoefficienten mellan fräsen och spånans spånyta, vilket minskar hastigheten för värmealstring.

Är det någon skillnad mellan en skärolja och en vanlig olja?

Den viktigaste skillnaden är att skärvätskorna kan smörja gränssnittet mellan verktygets skäregg och spånet, medan smörjmedel kan smörja mellan hårda material genom att minska friktionen mellan föremålen.

Vad är en skärolja gjord av?

De kan framställas med petroleumdestillat, vatten, luft, vegetabiliska oljor, animaliska fetter och andra basmaterial. De kan hänvisas till som skärvätskor, skäroljor, skärblandningar, kylmedel eller smörjmedel, beroende på situationen och vilken typ av metallskärvätska som avses.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?