VESTIL PRCT-serien med panelbilar med förvaringsfack


Filter
Caster Dia .: 8" , Hjulbredd: 2" , Färg: Blå , Däckshöjd: 11 19 / 32 " , Deck Lip: 2" , Höjd: 44.38 " , Antal hjul: 4 , Paneltjocklek: 11 " , Höjd för förvaringsfack: 3 29 / 32 " , Förvaringsfackets bredd: 7 27 / 32 "
StilModellBreddHjulmaterialDäckbreddLängdLastkapacitetPlattform LängdPlattformsbreddFörvaringsfack LängdPris (ex moms)
A
PRCT-T-2448-PU
24.09 "Poly på stål24 "49 "1500 Ibs48 "24 "49 "9 532 SEK
B
PRCT-T-2448-MR
24.09 "Form på gummi24 "49 "1000 Ibs48 "24 "49 "8 577 SEK
C
PRCT-T-3060-PU
30.09 "Poly på stål30 "61 "1500 Ibs60 "30 "61 "11 211 SEK
D
PRCT-T-3060-MR
30.41 "Form på gummi30 "61 "1000 Ibs60 "30 "61 "10 286 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?