TAP MAGIC Vattenhaltiga skärvätskor


Tap Magic Aqueous skärvätskor är mycket effektiva Formel 1-vätskor som kan appliceras på alla skäroperationer och metaller (förutom magnesium). Dessa miljövänliga vätskor har en egen vattenbas som är biologiskt nedbrytbar och lätt att rengöra.

Filter
StilModellKapacitetbehållare TypPris (ex moms)
A
50128Q
1 gal.Kan1 359 SEK
B
50640Q
5 gal.hink5 841 SEK
C
50016Q
16 oz.Kan185 SEK
D
53840Q
30 gal.Trumma16 873 SEK
E
57040Q
55 gal.Trumma29 534 SEK
F
55200QT
275 gal.Tote127 806 SEK
RFQ

Vattenhaltiga skärvätskor

Tap Magic Vattenhaltiga skärvätskor är mycket effektiva Formel 1-vätskor som kan appliceras på alla skäroperationer och metaller (utom magnesium). Dessa miljövänliga vätskor har en egen vattenbas som är biologiskt nedbrytbar och lätt att rengöra. De kräver ingen utspädning och ger överlägsen kylning. De är idealiska för applikationer där oljebaserade vätskor inte kan användas. Välj bland ett brett utbud av dessa Tap Magic Formula 1 vattenhaltiga skärvätskor, tillgängliga i burkar, hinkar, trummor, totor och aerosolburkar.

Funktioner

  • Tap Magic vattenhaltiga skärvätskor är idealiska för applikationer där oljebaserade vätskor inte kan användas, vilket ger överlägsen kylning.
  • De har en unik vattenbas som, till skillnad från de flesta vattenbaserade vätskor, är icke-frätande.
  • Dessa supersäkra vätskor erbjuder överlägsen kylning och minskar rengöring och rekommenderas starkt för alla metaller utom magnesium.
  • Tap Magic Formula 1 Aqueous och Formula 2 Eco-Oil är sammansmälta av flera andra Tap Magic-skärvätskor, var och en noggrant konstruerad för maximal effektivitet i särskilda applikationer.

Vanliga frågor

Vilken typ av skärvätska ska inte blandas med vatten?

Oljebaserad skärvätska framställs genom att blanda basolja med tribologiska tillsatser och hjälptillsatser och behöver inte spädas ut med vatten när den används. Basoljan i oljebaserad skärvätska är uppdelad i mineralolja och syntetisk olja.

Vilken är den mest använda skärvätskan för metaller?

Mineraloljor finns vanligtvis i högproduktionsmaskiner som ger höga metallavverkningshastigheter. De används i tunga skäroperationer och har överlägsna smörjande egenskaper.

Vilka är de två huvudtyperna av skärvätskor?

Det finns olika typer av skärvätskor som innefattar olje-vattenemulsioner, pastor, oljor, geler, aerosoler (dimma) och luft eller andra gaser. Skärvätskor tillverkas av vegetabiliska oljor, vatten, petroleumdestillat, animaliska fetter och luft eller andra råvaror.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?