TAYLOR Digital matservicetermometer


Filter
Metaldetekterbar: Ja
StilModellStamlängdNoggrannhetCase MaterialStammaterialTemp. RäckviddDialstorlekDiameterVisaPris (ex moms)
A
9405
-+/- 1 över HACCP-intervall---40 grader till 450 grader--Display5 577 SEK
B
1443
-+/- 0.1 grader F / C---4 grader till 140 grader--Display139 SEK
C
1470
---Rostfritt stål32 grader till 392 grader--Flerlinje LCD395 SEK
D
9848FDA
3"+/- 2 grader F-Rostfritt stål-40 grader till 450 grader1.5 "1.5 "Display418 SEK
E
9847FDA
3.5 "-PlastRostfritt stål-40 grader till 450 grader1.5 "1.5mmDisplay354 SEK
F
9835
3.75 "1 grader FABSKlass 304 rostfritt stål-40 grader till 450 grader-1 / 6 "LED365 SEK
G
9877FDA
3.75 "+/- 1.8 grader F, +/- 1 grader CABS plastKlass 304 rostfritt stål-40 grader till 450 grader-1 / 6 "Display338 SEK
H
9842FDA
4"-PlastRostfritt stål-40 grader till 450 grader1.5 "1.5mmDisplay301 SEK
I
9867FDA
4"+/- 2 grader F Mellan 14 grader och 212 grader F-Rostfritt stål-40 grader till 572 grader--Display809 SEK
J
9878E
4.5 "--Rostfritt stål-40 grader till 500 grader2"1.5mmDisplay564 SEK
K
9836
5"+/- 2 grader F, +/- 1 grader CPlastRostfritt stål-40 grader till 450 grader--Display245 SEK
L
983915
9"+/- 2 grader F, +/- 1 grader C-Rostfritt stål-40 grader till 450 grader--Display231 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?