Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TAYLOR 9877FDA Servicetermometer -40 - 450 Lcd | AF7ZHY 23WF61

TAYLOR 9877FDA Service Termometer -40 - 450 Lcd

Finns i lager
Artikel: AF7ZHY Modell: 9877FDAKorsreferens: 23WF61
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
325SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital matservicetermometer
Noggrannhet+/- 1.8 grader F, +/- 1 grader C
Case MaterialABS plast
Diameter1 / 6 "
Sifferstorlek1 / 2 "
VisaDisplay
Längd5.75 "
Lens Materialpolykarbonat
Stamlängd3.75 "
StammaterialKlass 304 rostfritt stål
Temp. Räckvidd-40 grader till 450 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod9025198080

Produktvarianter

ProduktModellStamlängdNoggrannhetCase MaterialStammaterialTemp. RäckviddDialstorlekDiameterVisaPris
TAYLOR 1443 Food Service Termometer Kyl / frys -4 till 140 F | AA6LJB 14F305 1443-+/- 0.1 grader F / C---4 grader till 140 grader--Display149SEK
TAYLOR 9836 Food Service Thermometer Food Safety -40 till 450 F | AA6LJE 14F308 98365"+/- 2 grader F, +/- 1 grader CPlastRostfritt stål-40 grader till 450 grader--Display235SEK
TAYLOR 9867FDA Food Service Termometer Livsmedelssäkerhet -40 Till 572 F | AA6LJF 14F309 9867FDA4"+/- 2 grader F Mellan 14 grader och 212 grader F-Rostfritt stål-40 grader till 572 grader--Display776SEK
TAYLOR 983915 Food Service Thermometer Candy -40 till 450 F | AA6LJG 14F310 9839159"+/- 2 grader F, +/- 1 grader C-Rostfritt stål-40 grader till 450 grader--Display222SEK
TAYLOR 9405 Food Service Thermometer Food Safety -40 till 450 F | AA6LJN 14F318 9405-+/- 1 över HACCP-intervall---40 grader till 450 grader--Display5 354 kr
TAYLOR 1470 Food Service Thermometer Food Safety 32 till 392 F | AB9HBJ 2DBD5 1470---Rostfritt stål32 grader till 392 grader--Flerlinje LCD380SEK
TAYLOR 9842FDA Food Service Thermometer Food Safety -40 till 450 F | AD2FUE 3NZT1 9842FDA4"-PlastRostfritt stål-40 grader till 450 grader1.5 "1.5mmDisplay292SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TAYLOR 9877FDA Service Termometer -40 - 450 Lcd
325SEK /enhet