TEMPCO Keramiskt infrarött värmeelement


Tempco keramiska E-Mitters, även känd som keramiska infraröda värmare, ger effektiv och effektiv uppvärmning i ett brett spektrum av industriella och kommersiella applikationer. Dessa värmare använder keramiska plattor för att generera infraröd strålning, som sedan riktas mot målmaterialet eller ytan som ska värmas upp. De används inom flyg-, bil-, tillverknings-, tryckeri-, glastillverkning...uring och plastbearbetningsindustrin.Läs mer

Filter
Höjd: 1.375 " , Längd: 9 21 / 32 " , Spänning: 240V , Bredd: 2.38 "
StilModellWattPris (ex moms)
A
CRB10006
250W384 SEK
A
CRB10008
250W696 SEK
A
CRB10014
400W384 SEK
A
CRB10016
400W696 SEK
A
CRB10023
650W384 SEK
A
CRB10025
650W696 SEK
A
CRB10031
1000W384 SEK
A
CRB10033
1000W696 SEK

Funktioner

  • Dessa E-Mitters har 3.50-tums keramiska pärlisolerade ledningar för att förhindra överhettning.
  • Dessa värmeelement erbjuder en fjäderklämma i ett stycke för montering för att ge bättre grepp.
  • De har ett universellt fäste för att släppa in i befintliga system.
  • Dessa keramiska värmeelement har ett valfritt färgskiftande material för att indikera om E-mittern är på/av.
  • De förhindrar vibrationer / ogynnsamma atmosfäriska förhållanden.

Vanliga frågor

Vad är den ungefärliga livslängden för dessa E-mittrar?

Mer än 10000 XNUMX timmars kontinuerlig drift (under normala förhållanden).

Vilket är det infraröda våglängdsområdet för Tempco elektriska infraröda värmare?

2.5 till 6 mikrometer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?