TRACEABLE Datalogger


Filter
Kalibrerings certifikat: Ja , Kompatibel med: Windows XP, Vista, Windows 7 , Digital avläsning: Display , Gränssnitt: USB , Relativ luftfuktighetsintervall: 0 till 100% , Vattentät: IP65
StilModellNoggrannhetBatteritidAnslutningsstorlekDjupHöjdTemp. RäckviddTypPris (ex moms)
A
6550
+/- 0.2 grader C (0 till 10 grader C) +/- 0.5 grader C Temperatur, +/- 3% RH Mellan (25 till 75% RH) +/- 5% RH Övrigt2 år.USB1-7 / 64 "2"-20 grader till 161 graderRH \ Temp3 417 SEK
B
6540
+/- 0.2 grader C (0 till 10 grader C) +/- 1 grader C temperatur1 år.USB med vagga och kabel23 / 64 "1 11 / 32 "-31 grader till 122 graderTemperatur1 423 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?