EATON CAH-serie gjutna brytare


Eaton CAH-seriens MCCB är idealiska för exakt utlösning till överströmsförhållanden för att förhindra strömavbrott och utrustning som används i kommersiella och industriella applikationer.

Filter
AIC-betyg: 22kAIC @ 240V , Ramtyp: CA , Spänning: 240V
StilModellAmpsAntal polerPris (ex moms)
A
CAH2100
100A223 594 SEK
A
CAH3100
100A328 438 SEK
A
CAH3125
125A330 196 SEK
A
CAH2125
125A223 594 SEK
A
CAH2150
150A226 386 SEK
A
CAH3150
150A330 196 SEK
A
CAH2175
175A226 635 SEK
A
CAH3175
175A330 196 SEK
RFQ
A
CAH3200
200A3-
RFQ
A
CAH2200
200A2-
RFQ
A
CAH2225
225A226 635 SEK
RFQ
A
CAH3225
225A3-
RFQ

CAH-serie gjutna brytare

Effektbrytare i Eaton CAH-serien är konstruerade för skydd mot kortslutning och överströmsförhållanden. De har en termisk magnetisk utlösningsenhet som erbjuder både ögonblickligt och tidsfördröjt strömbegränsningsskydd, skruvmontering för att säkerställa enkel installation och reparation, och laständplintar för att överföra kraft till enheter längs kretsen. CA-ramkonstruktionen ger en avbrottsklassificering på 22 kA @ 240 V och nuvarande värden upp till 225 A för applikationer med omvänd matning. Dessa UL-märkta brytare finns i 2 och 3-poliga alternativ på Raptor Supplies.

Funktioner

  • Eaton CAH-seriens MCCB har IC termisk-magnetisk utlösning för dubbelt skydd mot både överhettning och överström.
  • Dessa MCCB är förinstallerade med linje- och lastterminaler för en säker anslutning, vilket garanterar säkerhet.
  • De ger vidare en kontinuerlig strömstyrka på 100A, 125A, 150A, 175A, 200A och 225A vid 40 grader C.

Kompatibla tillbehör

  • Handtagslås (hänglås och icke-hänglås): Dessa lås används för att förhindra att handtaget på MCCB flyttas till AV-läget, vilket garanterar säkerhet och enkelt underhåll.

Vanliga frågor

Vad är fördelen med de installerade linje- och lastterminalerna i Eaton CAH Series MCCBs?

Linje- och lastterminalerna är enkla att installera och ta bort, vilket ger en snabb installation för brytaren.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?