TRACEABLE Digitala termometrar


Filter
Larmtyp: Max/min , Kabellängd: 10 ft. , Case Material: ABS , Bildskärmstyp: Display , Max. Temp.: 70 grader C , Min. Temp.: -50 grader C , Kraftkälla: Batteri , Sondmaterial: Glas , Volym: 15ml , Garanti: 1 år.
StilModellMinneNoggrannhetBatteritypMonteringUpplösningSamplingshastighetTemp. NoggrannhetTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
4127
-+/-1°CAA-1 ° F10 sek., 60 sek.+/-1°C-863 SEK
RFQ
B
4147
--1.5 V silveroxidSkrivbord--+/- 3.6 grader32 grader till 392 grader888 SEK
C
4227
-+/-0.5°CAAA-0.1 ° F/0.1 ° C10 sek.+/-0.5°C-1 111 SEK
RFQ
D
1072
--AAAVägg--+/- 1.5 grader23 grader till 122 grader1 492 SEK
E
4148
Min Max-AAA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 2 grader-58 grader till 158 grader1 031 SEK
F
6432
Min Max-AAA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 0.25 grader-50 grader till 70 grader2 375 SEK
G
4527
Min Max-AA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 2 grader-58 grader till 158 grader920 SEK
H
4105
Min Max-AAA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 3 grader-40 grader till 176 grader655 SEK
I
4730
Min Max-AAA alkalisktVägg, magnetband--+/- 0.5 grader-50 grader till 70 grader1 054 SEK
J
4548
Min Max-AAA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 2 grader-58 grader till 158 grader1 108 SEK
K
6433
Min Max-AAA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 0.25 grader-50 grader till 70 grader2 628 SEK
L
4307
Min Max-AAA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 2 grader-58 grader till 158 grader570 SEK
M
4727
Min Max-AAA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 1 grader-58 grader till 158 grader967 SEK
N
6430
Min Max-AAA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 0.25 grader-50 grader till 70 grader2 393 SEK
O
4238
Min Max-AA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 0.6 grader-58 grader till 158 grader1 691 SEK
P
4306
Min Max-AAA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 2 grader-58 grader till 158 grader1 042 SEK
Q
6431
Min Max-AAA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 0.25 grader-50 grader till 70 grader2 750 SEK
R
6435
Min Max-AAA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 0.25 grader-50 grader till 70 grader2 712 SEK
S
4239
Min Max-AA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 0.6 grader-58 grader till 158 grader1 864 SEK
T
4305
Min Max-AAA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 3 grader-40 grader till 176 grader799 SEK
U
4159
Min Max-AAA alkalisktDubbelsidig tejp eller krok och ögla--+/- 2 grader-13 grader till 158 grader520 SEK
V
4648
Min Max-AAA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 2 grader-58 grader till 158 grader1 126 SEK
W
6434
Min Max-AAA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 0.25 grader-50 grader till 70 grader2 725 SEK
X
6436
Min Max-AAA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 0.25 grader-50 grader till 70 grader2 924 SEK
Y
4731
Min Max-AAA alkalisktVägg, magnetband--+/- 0.5 grader-50 grader till 70 grader1 231 SEK
Z
4627
Min Max-AAA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 1 grader-58 grader till 158 grader1 116 SEK
A1
4605
Min Max-AAA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 3 grader-40 grader till 176 grader802 SEK
B1
4048
Min Max-AA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 2 grader-58 grader till 158 grader872 SEK
C1
4240
Min Max-AA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 0.6 grader-58 grader till 158 grader1 506 SEK
D1
4157
Ingen-1.5 V silveroxidSugkopp eller krok och ögla--+/- 2 grader14.2 grader till 131 grader313 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?