Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPÅRBAR 4105 termometer -40 Till 176f Lcd | AE9KKP 6KEA2

TRACEABLE 4105 Termometer -40 Till 176f Lcd

Finns i lager
Artikel: AE9KKP Modell: 4105Korsreferens: 6KEA2
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
698SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldigital termometer
LarmetNej
BatteritypAAA alkaliskt
Kalibrerings certifikatNIST Spårbar (R)
Case MaterialABS
Ledningslängd6ft.
Djup1"
Sifferstorlek3 / 8 "
VisaDisplay
Höjd3.5 "
MinneMin Max
MonteringMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ
Temp. Noggrannhet+/- 3 grader
Temp. Räckvidd-40 grader till 176 grader
Temp. Upplösning0.1 grader
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)9.53
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Celsius omkopplingsbar (Ja)
    • Sondstil (Bullet Probe)

Produktvarianter

ProduktModellMinneNoggrannhetBatteritypMonteringUpplösningSamplingshastighetTemp. NoggrannhetTemp. RäckviddPris
SPÅRBAR 4157 digital termometer 14.2 till 131 grader F | AC9UXU 3KGR3 4157Ingen-1.5 V silveroxidSugkopp eller krok och ögla--+/- 2 grader14.2 grader till 131 grader323SEK
TRACEABLE 4147 Digital termometer 32-392 grader F | AC9VMM 3KND2 4147--1.5 V silveroxidSkrivbord--+/- 3.6 grader32 grader till 392 grader925SEK
SPÅRBAR 4159 Digital termometer 13 till 158 grader F | AC9VTU 3KTJ8 4159Min Max-AAA alkalisktDubbelsidig tejp eller krok och ögla--+/- 2 grader-13 grader till 158 grader553SEK
SPÅRBAR 4048 Termometer -58 till 158f LCD | AE9KFM 6KDZ8 4048Min Max-AA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 2 grader-58 grader till 158 grader920SEK
SPÅRBAR 4527 Termometer -58 Till 158f Lcd | AE9KFN 6KDZ9 4527Min Max-AA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 2 grader-58 grader till 158 grader974SEK
SPÅRBAR 4627 Termometer -58 till 158f Lcd | AE9KKM 6KEA0 4627Min Max-AAA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 1 grader-58 grader till 158 grader1 182 kr
SPÅRBAR 4727 Termometer -58 till 158f Lcd | AE9KKN 6KEA1 4727Min Max-AAA alkalisktMagnetband, krok och ögla tejp, eller vänd-öppet stativ--+/- 1 grader-58 grader till 158 grader1 028 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRACEABLE 4105 Termometer -40 Till 176f Lcd
698SEK /enhet