TRI-ARC U-Design perforerade fribärande stegar utan stöd, 30 tums fribärande


Filter
Monterad/omonterad: Omonterad , Basbredd: 30 " , Bottenbredd: 30 " , Klättringsvinkel: 50 grader , Färg: Gul , Avsluta: Pulverlackat , Ledstångshöjd: 42 " , Ledstänger ingår: Ja , Lastkapacitet: 300 lb. , Material: Stål , Plattformsdjup: 30 " , Plattformsbredd: 24 " , Stegdjup: 8.5 " , Stegbredd: 24 " , Stöds/stöds ej: Utan stöd , Slitbana: Perforerad
StilModellAktiveringstypBasdjupAntal stegTotala höjdenPlattformshöjdPris (ex moms)
A
UCU500730246
Fotpedal91 "7112 "70 "35 331 SEK
RFQ
B
UCU500830246
Låsa hjul99 "8122 "80 "42 743 SEK
RFQ
B
UCU500930246
Låsa hjul107 "9132 "90 "40 454 SEK
RFQ
C
UCU500530246
Låsa hjul74 "592 "50 "42 651 SEK
RFQ
D
UCU500630246
Låsa hjul82 "6102 "60 "41 683 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?