TRI-ARC U-design tandade fribärande stegar utan stöd, 40 tums fribärande


Filter
Monterad/omonterad: Omonterad , Basbredd: 30 " , Bottenbredd: 30 " , Klättringsvinkel: 50 grader , Färg: Gul , Avsluta: Pulverlackat , Ledstångshöjd: 42 " , Ledstänger ingår: Ja , Lastkapacitet: 300 lb. , Material: Stål , Plattformsdjup: 40 " , Plattformsbredd: 24 " , Stegdjup: 9.5 " , Stegbredd: 24 " , Stöds/stöds ej: Utan stöd , Slitbana: Sågtandad
StilModellAktiveringstypBasdjupAntal stegTotala höjdenPlattformshöjdPris (ex moms)
A
UCU500740242
Fotpedal101 "7112 "70 "42 564 SEK
RFQ
B
UCU500640242
Låsa hjul92 "6102 "60 "48 708 SEK
RFQ
C
UCU500840242
Låsa hjul109 "8122 "80 "43 903 SEK
RFQ
D
UCU500540242
Låsa hjul84 "592 "50 "54 105 SEK
RFQ
C
UCU500940242
Låsa hjul117 "9132 "90 "48 896 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?