THOMSON Bollbussning


Thomson Super Smart Kulbussningslager minskar friktionen för fri linjär rörelse på en härdad stålaxel. Deras låga friktionskoefficient gör dem lämpliga för små motorer, remmar och växlar.

Filter
Lastkapacitet: 2200 , Material: Delrin , Temp. Räckvidd: 0 - 185 F. , Typ: Stängt
StilModellBore Dia.Inuti Dia. ToleransLängdUtanför Dia.Pris (ex moms)
A
SSU10
0.625 "+/- 0011.5 "1.125 "736 SEK
B
SSU10WW
0.625 "+/- 0011.5 "1.125 "789 SEK
A
SSU16
1"+/- 0012.25 "1.563 "1 406 SEK
A
SSEM16WW
16mm+ 01136 "26mm892 SEK
A
SSEM16
16mm+ 01336 "26mm883 SEK

Bollbussning

Thomson-kulbussningar används för att ge stöd till linjära rörelseaxlar och har polymerhållare och yttre hylsor för att ge en tyst, jämn och lågfriktions linjär rörelse (friktionskoefficient så låg som 0.001). De är integrerade med självjusterande egendom för optimerad lastfördelning mellan kulspåren och säkerställer kontinuerlig drift av axeln. Dessa Super Ball Bushing-lager ger ytterligare en diametrisk passform när de installeras på något out-of-round-hus och erbjuder 6 gånger lastkapaciteten eller 216 gånger körprestandan, jämfört med Thomsons konventionella linjära kulledningar i stål. Välj mellan ett brett utbud av dessa stängda kulbussningar som finns i 0.625 och 1.000 tum / 16 mm borrdiametrar Raptor Supplies.

Funktioner

  • Thomsons lagers yttre hylsa och kulhållare är gjorda av Delrin (polyoximetylen) för styrka och dimensionsstabilitet.
  • Deras kulor är gjorda av kromstål för hög lastkapacitet och motståndskraft mot slitage och korrosion.
  • Dessa supersmarta kulbussningar har en självinställningsförmåga för att kompensera för ofullständig installation upp till 0.5 grader per tum.
  • Deras lagerplattor rör sig radiellt för att förhindra snedställning i förhållande till 60 Case LinearRace-axeln.

Standarder och godkännanden

  • RoHS
  • REACH

Vanliga frågor

Vad är den maximala driftstemperaturen för dessa lager?

185 grader F.

Är dessa lager bättre än konventionella linjära kulbussningslager?

Thompson Super Smart Kulbussningslager har sex gånger högre belastningskapacitet än konventionella linjära kulbussningslager.

Hur justerar dessa lager sig själv efter installation?

Deras lagerplattas yttre ytradie är mindre än precisionsringens inre radie. Denna design gör att plattan jämnt fördelar belastningen på båda kulspåren och minimerar husets hål- och axelavböjning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?