TRILOGY Programmerbart lås


Filter
Dornavstånd: 2-9 / 16 " , Batteri-liv: 100,000 cykler , Dörrtjocklek: 1-5/8 to 1-7/8" , Brandbedömning: 3 timmar , Betyg: 1 , Hand: NH , Typ av handtag: Rakt , Innerdjup: 1-11 / 16 " , Innerhöjd: 8.25 " , Inre bredd: 3.25 " , Monteringssätt: Cylindrisk , Antal nycklar: 12 , Drifttemp. Räckvidd: -31 grader till 151 grader F. , Ytterhöjd: 8" , Yttre bredd: 3.25 " , Kraftkälla: (5) AA-batterier , Typ: Knappsatskontroll, endast kod
StilModellFinishFunktion NyckelPris (ex moms)
A
DL3000WPIC / 26D
Borstad kromInmatning med nyckelöverstyrningSFIC11 965 SEK
B
DL3000WP / 26D
Borstad kromInmatning med nyckelöverstyrningStandard-
RFQ
C
DL3000 / 10B
DuronodicKontor med nyckelöverstyrningStandard11 814 SEK
D
DL3000IC / 10B
DuronodicKontor med nyckelöverstyrningSFIC11 781 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?