TRILOGI DL3000WP / 26D T3 Audit Trail 26d väderbeständig | AB8AHR 24Z459

TRILOGY DL3000WP/26D T3 Audit Trail 26d Väderbeständig

Artikel: AB8AHR Modell: DL3000WP/26DKorsreferens: 24Z459

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt nyckellöst lås
Baksida2-9 / 16 "
Backsetstorlek (in.)2-3/4
Batteritid100,000 cykler
Dörrtjocklek1-5/8 to 1-7/8"
Event Audit Trail1,600
FinishBorstad krom
Brandbedömning3 timmar
Funktion Inmatning med nyckelöverstyrning
Grade1
HandNH
Hantera typRakt
Insida djup1-11 / 16 "
Inuti höjden8.25 "
Inre bredd3.25 "
NyckelStandard
Lås framstorlek1-1/8" x 2-1/4"
Max. Användarkoder300
MonteringsstilCylindrisk
Antal nycklar12
Driftstemp. Räckvidd-31 grader till 151 grader F.
Utanför höjd8"
Utanför bredd3.25 "
Kraftkälla(5) AA-batterier
Tidsinställd inträde5 till 15 sek.
TypKnappsatskontroll, endast kod
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.11
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDDO

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunktion NyckelPris
TRILOGI DL3000 / 10B 300 Användargranskningsspår Us10b | AB8AHQ 24Z458 DL3000 / 10BDuronodicKontor med nyckelöverstyrningStandard11 814 kr
TRILOGI DL3000IC / 10B T3 300 User Audit Trail Us10b Sfic | AB8AHU 24Z461 DL3000IC / 10BDuronodicKontor med nyckelöverstyrningSFIC11 781 kr
TRILOGI DL3000WPIC / 26D T3 300 Användarväderbeständig Us26d Sfic | AB8AHV 24Z462 DL3000WPIC / 26DBorstad kromInmatning med nyckelöverstyrningSFIC11 965 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRILOGY DL3000WP/26D T3 Audit Trail 26d Väderbeständig