TURNSTILE Magnetisk låsport


Turnkors magnetiska låsgrindar används i fabriker, lager och säkra anläggningar för att förhindra obehörig åtkomst till sekretessbelagda områden.

Filter
Kontrolltyp: elektriska , Hårdvara: Vad ingår , Material: Stål , Operation: 1-vägen , Totala höjden: 41 " , Total längd: 7" , Total bredd: 41 " , Stil: Enkel gungport , Typ: Självstängande , Spänning: 24 VDC
StilModellFinishRotationPris (ex moms)
A
2041-S-ML
Borstad kromVänster hand57 691 SEK
A
2042-S-ML
Borstad kromHöger hand55 242 SEK
A
2042-M-ML
Spegel ChromeHöger hand48 076 SEK
A
2041-M-ML
Spegel ChromeVänster hand48 076 SEK

Arbetsmekanism

  • Magnetiska låsgrindar fungerar med hjälp av ett elektromagnetiskt lås.
  • Låset är kopplat till en strömkälla och ett styrsystem för öppning/låsning.
  • När grinden är stängd griper låset och håller grinden säkert stängd tills den låses upp med nyckel eller ett passersystem.

Funktioner

  • Vändkors magnetiska låsgrindar finns i borstad / spegelkrom finish för estetik.
  • De har stålkonstruktion för strukturell styvhet.
  • Dessa vändkorslåsgrindar inkluderar 600 lb lås för att skapa en stark säkerhetsbarriär.

Vanliga frågor

Hur väljer jag rätt magnetlåsgrind för min applikation?

Tänk på faktorer som den säkerhetsnivå som krävs, storleken och vikten på grinden och vilken typ av passersystem som används.

Hur underhåller man magnetlåsportar?

Dessa magnetiska låsgrindar kräver mycket lite underhåll. Håll dem bara rena och fria från skräp.

Kan dessa vändkorslåsportar integreras med säkerhetssystem?

Ja, magnetiska låsgrindar kan integreras med passersystem, CCTV-kameror och larm för att ge ytterligare säkerhetslager.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?