LUMAPRO CFL-förkoppling


Filter
Ballastfamilj: LumaPro (R) , Ballasttyp: Elektronisk , Bastyp: 4 Pin , Ljuseffekt: Vanligt
StilModellSpänningHöjdMata in wattBreddLängdMin. Starttemp.Antal lamporEffektfaktorPris (ex moms)
A
16X952
1201.187 "262 1 / 16 "3 29 / 32 "32 grader F20.5281 SEK
B
16X953
1201.187 "312 1 / 16 "3 29 / 32 "32 grader F20.5519 SEK
C
16X951
1201.187 "142 1 / 16 "3 29 / 32 "32 grader F10.5448 SEK
D
16X954
120 till 2771.187 "372.5 "5 23 / 64 "-4 grader F1 eller 2Större än 0.97436 SEK
E
16X956
120 till 2771 9 / 64 "871 11 / 32 "12 13 / 16 "-4 grader F1 eller 20.99364 SEK
F
16X957
120 till 2771 9 / 64 "1041 45 / 64 "9.5 "0 grader F2 eller 30.99490 SEK
G
16X955
120 till 2771 9 / 64 "681 45 / 64 "9.5 "0 grader F1 eller 20.99457 SEK
H
16X960
120 till 2771 9 / 64 "532.5 "4 59 / 64 "-4 grader F1 eller 20.99512 SEK
I
16X961
120 till 2771 11 / 32 "883"5"-4 grader F1 eller 2Större än 0.98392 SEK
J
16X959
120 till 2771 9 / 64 "412.5 "4 59 / 64 "-4 grader F1 eller 2Större än 0.98336 SEK
K
4KGJ7
120/2771"302.38 "4 15 / 16 "0 grader F1 eller 2Större än 0.97309 SEK
K
4KGJ9
120/2771"562.38 "4 15 / 16 "0 grader F1 eller 2Större än 0.97411 SEK
K
4KGL2
120/2771.125 "822.875 "5 15 / 16 "0 grader F2Större än 0.97513 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?