A B monterade: Omonterad , Lagertyp: Förseglad boll , Blade Dia.: 18 " , Bladmaterial: Stål , CFM hög: 3000 , Sladdlängd: 25ft. , Drive Typ: Direkt , Miljötillämpningar: Kommersiell , Skyddsmaterial: Stål , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 107 grader F , Motorkapsling: Helt sluten Air-Over , Motor HP: 1/10 , Motorisolering: Klass A , Motorvarvtal: 1000/1400/1570 , Motortyp: Permanent delad kondensator , Monteringssätt: Sockelmonterad , Antal blad: 3 , Driftförstärkare: 1.5/1.3/1 , Oscillerande/Icke-oscillerande: Icke-oscillerande , Utanför Dia.: 20 " , Fas: 1 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Ljud nivå: 60 / 52dBA , Hastigheter: 3 , Termiskt skydd: Bil , Spänning: 115 , Watt: 130 , Bredd: 24 " , Wire Guard Finish: Vit pulverlack