VERSA KOOL GPVM18 Dimluftcirkulär 18 tum 3000 Cfm 115v | AD6UJG 4ARK3

VERSA KOOL GPVM18 Dimluftcirkulär 18 tum 3000 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AD6UJG Modell: GPVM18Korsreferens: 4ARK3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 158 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDimmande luftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.190/270/310
monteradeOmonterad
Bearing TypeFörseglad boll
Blad Dia.18 "
blad~~POS=TRUNCStål
CFM hög3000
CFM låg2000
CFM Medium2600
Ledningslängd25ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
SkyddsmaterialStål
Höjd42 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur107 grader F
Max. Djup15 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/10
MotorisoleringKlass A
Motorvarvtal1000/1400/1570
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsGolv
MonteringsstilSockelmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare1.5/1.3/1
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.20 "
Fas1
Axel Dia.1 / 2 "
Ljud nivå60 / 52dBA
Hastigheter3
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt130
Bredd24 "
TrådskyddsfinishVit pulverlack

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.02
Fartygets höjd (cm)129.54
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)104.14
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)
    • Undermärke: VERSA-MIST

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMax. DjupMonteringsplatsPris
VERSA KOOL GPVM18C Dimluftcirkulär 18 tum 3000 Cfm 115v | AD6UJH ​​4ARK4 GPVM18CAdj 53 till 72 "26.5 "Piedestal17 868 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERSA KOOL GPVM18 Dimluftcirkulär 18 tum 3000 Cfm 115v
14 158 kr /enhet