VESTIL AWR-TM-serien lastbilsmonterade gångramper i aluminium


Filter
Färg: Silver , Däckstyp: Fastämne , Avstånd mellan trottoarkanter: 28 2 / 3 " , Inkluderar: Stålfickor, säkerhetskedjor och manuellt fjäderbelastat lås , Material: Aluminium , Rammaterial för ramp: Aluminium , Material för rampgaller: Aluminium , Användbar rampbredd: 26 " , Bredd: 28 2 / 3 "
StilModellKapacitet med 2 hjul vagnKapacitet med 4 hjul vagnDjupLängdMax. HöjdAnvändbar ramplängdPris (ex moms)
A
AWR-TM-28-16A
1000 Ibs1000 Ibs200 1 / 3 "16 ft.62 "189 "29 135 SEK
RFQ
B
AWR-TM-28-14A
1200 Ibs1600 Ibs171 "14 ft.54 "170 15 / 16 "28 460 SEK
RFQ
C
AWR-TM-28-12A
1400 Ibs1900 Ibs156 1 / 4 "12 ft.46 "144 7 / 16 "27 644 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?