VESTIL AWR-TM-28-14A Aluminium Walk Ramp lastbilsfäste, 168 tums storlek

Artikel: AG7MFC Modell: AWR-TM-28-14A
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

28 460 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGå ramp
Kapacitet med 2 hjul vagn1200 Ibs
Kapacitet med 4 hjul vagn1600 Ibs
FärgSilver
Trottoarkanthöjd (in.)2"
DäcktypFastämne
Djup171 "
Avstånd mellan trottoarkanter28 2 / 3 "
Höjd8 4 / 5 "
InkluderarStålfickor, säkerhetskedjor och manuellt fjäderbelastat lås
Längd14 ft.
MaterialAluminium
Max. Höjd54 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd6"
Rammaterial för rampAluminium
Material för rampgallerAluminium
Användbar ramplängd170 15 / 16 "
Användbar rampbredd26 "
Bredd28 2 / 3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 103.95
Fartygets höjd (cm)22.38
Fartygets längd (cm)426.72
Fartygets bredd (cm)74.93
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet med 2 hjul vagnKapacitet med 4 hjul vagnDjupLängdMax. HöjdAnvändbar ramplängdPris
VESTIL AWR-TM-28-12A Aluminium Walk Ramp lastbilsfäste, 144 tums storlek | AG7MFB AWR-TM-28-12A1400 Ibs1900 Ibs156 1 / 4 "12 ft.46 "144 7 / 16 "27 644 kr
RFQ
VESTIL AWR-TM-28-16A Aluminium Walk Ramp lastbilsfäste, 192 tums storlek | AG7MFD AWR-TM-28-16A1000 Ibs1000 Ibs200 1 / 3 "16 ft.62 "189 "29 135 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AWR-TM-28-14A Aluminium Walk Ramp lastbilsfäste, 168 tums storlek
28 460 kr /enhet