VESTIL BOL-RF-serien ytmonterade avtagbara säkerhetspollare i stålrör


Filter
Montering: monterade , Basplattans tjocklek: 1 / 4 " , Batterier ingår: Nej , Färg: Gul , Slagtålighet: 4000 4 lbs. @ XNUMX mph , Inomhus Utomhus: Inomhus, Utomhus , Integrerade kedjespår: Nej , Material: Stål , Monteringstyp: yta , Avtagbar: Ja , Vägg tjocklek: 1 / 8 "
StilModellHöjdInuti Dia.Utanför Dia.Användbar höjdPris (ex moms)
A
BOL-RF-24-4.5
24 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "24 "2 272 SEK
B
BOL-RF-24-5.5
24 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "24 "2 885 SEK
C
BOL-RF-36-4.5
36 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "36 "2 711 SEK
D
BOL-RF-36-5.5
36 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "36 "2 914 SEK
E
BOL-RF-42-5.5
42 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "42 "3 165 SEK
F
BOL-RF-42-4.5
42 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "42 "2 994 SEK
G
BOL-RF-48-5.5
48 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "48 "3 740 SEK
H
BOL-RF-48-4.5
48 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "48 "3 623 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?