VESTIL BOL-RF-42-5.5 stålrörspollare, ytmonterad, 42 x 5.5 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7MPH Modell: BOL-RF-42-5.5

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 165 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPollare
Montagemonterade
Basplattans tjocklek1 / 4 "
Batterier ingårNej
Bulthål Dia. (I.)0.5625 "
HattmaterialPlast
FärgGul
Höjd42 "
slag~~POS=TRUNC4000 4 lbs. @ XNUMX mph
Inomhus UtomhusInomhus, Utomhus
Inuti Dia.5 1 / 4 "
Integrerade kedjespårNej
Längd10.25 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringstypyta
Antal monteringshål4
Utanför Dia.5 1 / 2 "
Plattjocklek1 / 4 "
AvtagbarJa
Tjocklek1 / 8 "
Användbar höjd42 "
Vägg tjocklek1 / 8 "
Bredd10.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)26.04
Fartygets bredd (cm)26.04
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInuti Dia.Utanför Dia.Användbar höjdPris
VESTIL BOL-RF-24-5.5 Avtagbar pollare, ställskydd, 24 tums höjd | AF3ZCE 8GDR5 BOL-RF-24-5.524 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "24 "2 885 kr
VESTIL BOL-RF-48-4.5 Avtagbar pollare, rackskydd, 48 tums höjd, 4.5 tum diam. | AF4GWE 8WFK4 BOL-RF-48-4.548 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "48 "3 623 kr
VESTIL BOL-RF-48-5.5 Avtagbar pollare, ställskydd 48 tums höjd, 5.5 tum diam. | AF4JXK 8YFZ0 BOL-RF-48-5.548 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "48 "3 740 kr
VESTIL BOL-RF-24-4.5 stålrörspollare, ytmonterad 24 x 4.5 tum Storlek | AG7MPD BOL-RF-24-4.524 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "24 "2 272 kr
VESTIL BOL-RF-36-4.5 stålrörspollare, ytmonterad, 36 x 4.5 tum Storlek | AG7MPE BOL-RF-36-4.536 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "36 "2 711 kr
VESTIL BOL-RF-36-5.5 stålrörspollare, ytmonterad, 36 x 5.5 tum Storlek | AG7MPF BOL-RF-36-5.536 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "36 "2 914 kr
VESTIL BOL-RF-42-4.5 stålrörspollare, ytmonterad, 42 x 4.5 tum Storlek | AG7MPG BOL-RF-42-4.542 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "42 "2 994 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BOL-RF-42-5.5 stålrörspollare, ytmonterad, 42 x 5.5 tum Storlek
3 165 kr /enhet