VESTIL BOLA -serien arkitektoniska pollare


Filter
Montering: monterade , Baslängd: 9" , Basplattans tjocklek: 3 / 8 " , Basbredd: 9" , Batterier ingår: Nej , Inkluderar: (3) Monteringshål 9/16" x 5/8" , Inomhus Utomhus: Inomhus, Utomhus , Integrerade kedjespår: Nej , Material: Stål , Monteringsstorlek: 9 / 16 "x 5 / 8" , Avtagbar: Ja
StilModellFärgHöjdInuti Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A
BOLA-42-4.5-BRN-EB
Jorden brun40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "2 726 SEK
RFQ
B
BOLA-48-5.5-BRN-EB
Jorden brun46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "2 963 SEK
RFQ
C
BOLA-48-5.5-GRN-H
Hunter Green46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "2 963 SEK
RFQ
D
BOLA-42-4.5-GRN-H
Hunter Green40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "2 726 SEK
RFQ
E
BOLA-42-4.5-BLK-SG
Halvblank svart40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "2 726 SEK
RFQ
F
BOLA-48-5.5-BLK-SG
Halvblank svart46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "2 963 SEK
RFQ
G
BOLA-42-4.5-SL
Guldkant40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "2 726 SEK
RFQ
H
BOLA-48-5.5-SL
Guldkant46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "2 963 SEK
RFQ
I
BOLA-48-5.5-SBZ
Staty brons46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "2 963 SEK
RFQ
J
BOLA-42-4.5-SBZ
Staty brons40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "2 726 SEK
RFQ

BOLA -serien arkitektoniska pollare

Vestil arkitektoniska pollare används för att hantera fotgängare, fordonstrafik och cykelparkeringsplatser. De har en robust stålkonstruktion och svetsad kåpa för att klara tufft väder och minska oxidation på yttre ytor. Dessa pullerter har trehåls basplattor som är förborrade för enkla och enkla installationsprocesser och finns i halvblank svart, jordbrun, mörkgrön, bronsstaty och silverfoderfärger på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?