Regenererande torkmedel med tryckluft

Filter

Regenerativa tryckluftstorkar med torkmedel används för att avlägsna fukt från luften och är lämpliga för användning med instrumentering och kontrollsystem, spraymålning och beläggningsutrustning och pneumatiska verktyg.
INGERSOLL-RAND -

Tryckluftstorkar

Luftkompressortorkar från Ingersoll Rand är utformade för att undertrycka tryckluftens daggpunkt genom att avlägsna fukt från den innan luften kondenseras till en skadlig vätska. Dessa torktumlare erbjuder filtrering i flera steg för att avlägsna kvarvarande föroreningar och förbättra systemeffektiviteten och produktkvaliteten. Deras energieffektiva design har ett kylsystem kombinerat med termisk massa för att lagra kall energi effektivt. Dessa torktumlare är utrustade med en lättanvänd mikroprocessorregulator för att få maximal kontroll över torkarens arbete medan du övervakar nuvarande förhållanden. Ingersoll-torktumlare har flera larmskärmar för att minimera stillestånd och energisparläge för automatisk avstängning. Vissa modeller har centrifugalseparation för att separera och avlägsna fukt från den kylda luften. Välj mellan ett brett utbud av Ingersoll Rand trycklufttorkar, tillgängliga i en- och trefasmodeller Raptor Supplies.

StilModellMax. TryckCFMDjupÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasRörstorlekPris (ex moms)
AHL3001H00AA-30032 "---1-257 360 SEK
RFQ
AHL2501H00AA-25032 "---1-218 630 SEK
RFQ
AHL2001H00AA-20032 "---1-214 914 SEK
RFQ
AHL1601H00AA-16032 "---1-228 027 SEK
AHL1201H00AA-12030 "---1-204 454 SEK
AHL5001H00AA-50040 "---1-346 979 SEK
RFQ
AHL8001H00AA-80051 "---1-499 309 SEK
RFQ
BHL4001H00AA-40036 "---1-290 547 SEK
RFQ
AHL10001H00AA-100051 "---1-548 458 SEK
RFQ
AHL6001H00AA-60042 "---1-415 552 SEK
RFQ
CD140IT203 psi82-22.5 "30.5 "16.5 "13 / 4 "NPT100 408 SEK
CD170IT203 psi100-22.5 "30.5 "16.5 "11 "NPT130 336 SEK
CD102IT203 psi60-22.5 "30.5 "16.5 "13 / 4 "NPT90 146 SEK
CD60IT203 psi35-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT70 464 SEK
CD25IT203 psi15-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT48 833 SEK
DD54IN203 psi32-18 "18 "15.375 "11 / 2 "NPT40 009 SEK
DD18IN203 psi11-15 "16 "12 "13 / 8 "NPT21 034 SEK
CD42IT203 psi25-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT57 401 SEK
DD12IN203 psi7-16 "16 "12 "13 / 8 "NPT22 244 SEK
DD42IN203 psi25-18 "18 "15.375 "11 / 2 "NPT38 379 SEK
DD25IN-SR203 psi15-15 "16 "12 "13 / 8 "NPT26 503 SEK
DD108IN203 psi64-21.5 "22.5 "16.5 "13 / 4 "NPT61 244 SEK
ENVC1000220 psi1000-72 "69 "32 "34 "fläns507 434 SEK
RFQ
ENVC400230 psi400-30 "58 "28 "32 "NPT263 814 SEK
FNVC300230 psi300-30 "58 "28 "32 "NPT232 422 SEK
StilModellPris (ex moms)
A53RG6247 958 SEK
A53RG6459 360 SEK
A53RG6777 121 SEK
A53RG6884 056 SEK
A53RG6567 109 SEK
A53RG6035 568 SEK
A53RG6992 857 SEK
A53RG70103 024 SEK
A53RG6354 046 SEK
A53RG6668 432 SEK
A53RG6140 792 SEK
A53RG71145 011 SEK

Vanliga frågor

Hur väljer jag rätt storlek på regenerativt torkmedelstryckluftstork för min applikation?

Tänk på faktorer som tryckluftens flöde och tryck, fuktnivån i tryckluften och önskad daggpunkt.

Hur underhåller man regenerativa torkmedelslufttorkar?

Regelbundet underhåll av dessa tryckluftstorkar innebär att kontrollera och byta ut torkmedelsmaterialet, rengöra och inspektera ventiler och rörledningar, kontrollera och byta ut filtren och övervaka torkarens prestanda.

Hur garanterar man säkerheten under regenereringsprocessen?

  • Torkmedlet blir varmt under regenereringsprocessen, hantera det med försiktighet.
  • Säkerställ korrekt ventilation av varmluft som används för regenerering.

Hur bestämmer jag lämplig daggpunkt för min tryckluftsapplicering?

Den korrekta daggpunkten för varje tryckluftstillämpning beror på utrustningens eller processens känslighet för fukt, miljöförhållandena och säkerhets- och kvalitetskraven.

Vad är skillnaden mellan en uppvärmd och värmelös lufttork?

Uppvärmda torktumlare använder värme, medan värmefria torktumlare använder torr luft (genererad av dem) för att avlägsna vattenånga från torkmedlet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?