VESTIL BTT Series Bänk Top Tilters


Filter
Tillbehörstyp: Skruva på , Färg: Blå , Läpphöjd: 3" , Material: Stål , Monteringshål Dia.: 3 / 8 " , Fas: 1 , Plåttjocklek: 1 / 4 " , Plattformsdjup: 28 " , Plattformslängd: 28 " , Plattformsmaterial: Stål , Kraftkälla: elektriska , Spänning: 115V AC
StilModellKapacitetDriftstypPlattformshöjdPlattformsbreddTilting Deg.Pris (ex moms)
A
BTT-5-46
500 IbsLinjärmanövrerad5"46 "0 till 45 °29 228 SEK
B
BTT-5-36
500 IbsLinjärmanövrerad5"36 "0 till 45 °28 821 SEK
C
BTT-6-36
600 IbsManuell2"36 "15 °, 30 °, 45 °5 769 SEK
D
BTT-6-46
600 IbsManuell2"46 "15 °, 30 °, 45 °6 288 SEK
E
BTT-10-46
1000 IbsLinjärmanövrerad3"46 "0 till 45 °31 142 SEK
F
BTT-10-36
1000 IbsLinjärmanövrerad3"36 "0 till 45 °30 845 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?