VESTIL BTT-6-36 Manuell bänktilter, 600 Lb. Kapacitet, 28 x 36 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7NXA Modell: BTT-6-36

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 769 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänk Top Tilter
TillbehörstypSkruva på
Kapacitet600 Ibs
FärgBlå
Höjd5.125 "
Längd29.75 "
Läpphöjd3"
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringshål Dia.3 / 8 "
Monteringshål4
Antal monteringshål4
DriftManuell
DriftstypManuell
Plattjocklek1 / 4 "
Plattformsdjup28 "
Plattformshöjd2"
Plattform Längd28 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd36 "
Kraftkällaelektriska
Lutningsgrad15, 30, 45 grader.
Tilting Deg.15 grader, 30 grader, 45 grader.
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.4
Fartygets höjd (cm)13.02
Fartygets längd (cm)75.57
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDriftstypPlattformshöjdPlattformsbreddTilting Deg.Pris
VESTIL BTT-10-36 Linear Bench Top Tilter, 1000 Lb. Kapacitet, 28 x 36 tum Storlek | AG7NWW BTT-10-361000 IbsLinjärmanövrerad3"36 "0 till 45 grader30 845 kr
VESTIL BTT-10-46 Linear Bench Top Tilter, 1000 Lb. Kapacitet, 28 x 36 tum Storlek | AG7NWX BTT-10-461000 IbsLinjärmanövrerad3"46 "0 till 45 grader31 142 kr
VESTIL BTT-5-36 Linear Bench Top Tilter, 500 Lb. Kapacitet, 28 x 36 tum Storlek | AG7NWY BTT-5-36500 IbsLinjärmanövrerad5"36 "0 till 45 grader28 821 kr
VESTIL BTT-5-46 Linear Bench Top Tilter, 500 Lb. Kapacitet, 28 x 46 tum Storlek | AG7NWZ BTT-5-46500 IbsLinjärmanövrerad5"46 "0 till 45 grader29 228 kr
VESTIL BTT-6-46 Manuell bänktilter, 600 Lb. Kapacitet, 28 x 46 tum Storlek | AG7NXB BTT-6-46600 IbsManuell2"46 "15 grader, 30 grader, 45 grader.6 288 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BTT-6-36 Manuell bänktilter, 600 Lb. Kapacitet, 28 x 36 tum Storlek
5 769 kr /enhet