VESTIL CST-A-SS-TPE-serien termoplastiska gummi-elastomer hjul


Filter
Durometer: 85 Shore A , Avsluta: Förzinkad, blå passiverad , Material: Termoplastiskt gummi , Offset: 1 3 / 4 " , Toppplatta Storlek: 4 "x 4 1 / 2"
StilModellKapacitetHjulstorlekDiameterHöjdArtikelTyp
A
CST-A-SS-4x1TPE-SWTB
220 Ibs4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Svängbar CasterVridbar med totalbroms
RFQ
B
CST-A-SS-4x1TPE-R
220 Ibs4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Stiv casterStel
RFQ
C
CST-A-SS-4x1TPE-S
220 Ibs4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "Svängbar CasterSnurra
RFQ
D
CST-A-SS-5x1TPE-S
275 Ibs5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Svängbar CasterSnurra
RFQ
E
CST-A-SS-5x1TPE-R
275 Ibs5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Stiv casterStel
RFQ
F
CST-A-SS-5x1TPE-SWTB
275 Ibs5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Svängbar CasterVridbar med totalbroms
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?