BENCHMARK SCIENTIFIC BenchMixer Series Vortex Mixers


Benchmark Scientifics vortexblandare i Benchmixer-serien är designade för att blanda laboratorieprover i provrör, brunnsplattor eller flaskor. De använder en enkel mekanism för att skapa en virvel för att blanda två eller flera vätskor i rör av olika storlekar.

Filter
Material: Övrigt , Totala höjden: 6.75 " , Total längd: 6 1 / 3 " , Total bredd: 5ft. , Spänning: 230V
StilModellArtikelPris (ex moms)
A
BV1000
Vortexer3 974 SEK
B
BV1010-TST
Vortexer43 519 SEK
RFQ
C
BV1000-E
Vortex mixer3 411 SEK
RFQ
D
BV1003-E
Vortex mixer3 856 SEK
RFQ
D
BV1003
Vortex mixer3 856 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Ställ in lägesomkopplaren på önskad inställning av ON (kontinuerligt läge) eller Touch.
  • Justera hastighetsratten för att få mer eller mindre virvelblandning.

Funktioner

  • De har avancerad Q-Drive-teknik, för att ge smidig omedelbar vortexning av även de största provstorlekarna, inklusive hela 50 ml rör.
  • Detta unika motbalanssystem skapar maximal virvelverkan, samtidigt som buller och överdrivna vibrationer reduceras.
  • De inkluderar också funktioner som "no-walk" sugfötter för att förhindra rörelse under drift, spillsäkra elektroniska kontroller för användarsäkerhet och kylrums-/inkubatorkompatibilitet.
  • De ger en variabel hastighetskontroll från 200 till 3200 rpm för precisionsblandning av olika material.
  • Varumärket BV1003 vortexblandare har ett unikt vändbart gummihuvud som fästs på mixern i två riktningar.
  • För vortexning av enstaka rör är den kupade ytan att föredra, medan för applikationer som kräver en plan/fördjupad yta för att blanda unikt formade kärl (eller flera provrör), kan huvudet enkelt vändas över och sättas tillbaka i omvänd orientering.

Kompatibla tillbehör

  • Benchmarks Mixerhuvud: Detta valfria kombinationshuvud används med dessa vortexblandare för att rymma en mikroplatta och mikrorör (38 x 1.5 & 28 x 0.5 ml)

Vanliga frågor

Vad är berörings- och kontinuerliga lägen?

  • Kontinuerligt läge: När du använder tillbehörsfästen eller skumrörstativ.
  • Beröringsläge: Detta läge aktiverar automatisk blandning när du trycker på koppens huvud.

Var är vortexblandare användbara?

  • Allmänt: För resuspension av cell- eller kemiska pellets.
  • Life Science: För deproteinisering av DNA/proteinkomplex, blandning av immunfärgade celler och rening av lågmolekylära DNA/RNA-fragment.
  • Biofarmaceutiskt: För solubilisering av pulver.

Hur byter man ut eller tar bort fästhuvudena?

  • Ta tag i enhetens kropp med vänster hand och vrid sedan försiktigt huvudfästet moturs med höger hand tills locket skruvas av helt.
  • Byt ut huvudfästet genom att försiktigt rotera medurs tills det sitter åt och gummit börjar gripa tag i toppen av den dynamiska drivenheten.
  • För att fästa tillbehörshuvuden krävs en stjärnskruvmejsel för att dra åt mittskruven i tillbehörshuvudet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?