VESTIL E-TUG-serien elektriskt drivna bogserbåtar


Filter
Batterier ingår: Ja , Färg: Svart gul , främre hjulmaterial: polyuretan , främre hjulbredd: 1.25 " , Handtagshöjd: 48 " , Material: Stål , Motorspänning: 24V DC , Antal batterier: 2 , Antal hjul: 5 , Operationstyp: Handopererad , Kraftkälla: Batteridrift , Bakre hjulmaterial: Gummi , Spänning: 12V DC
StilModellBreddKapacitetDjupHöjdHPDragkapacitetDragkapacitetBredd på hjul bakPris (ex moms)
A
E-TUG-10
20.25 "1000 Ibs31.75 "50.38 "1 / 2 hp1000 Ibs1000 Ibs4"52 847 SEK
B
E-TUG-20
26 "2000 Ibs32 "50.5 "1 hk2000 Ibs2000 Ibs4.5 "62 663 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?