SOLA/HEVI-DUTY DC-strömförsörjning, linjär, metallväska


Filter
Case Material: Metall , Djup: 1.62 " , Hz: 47 till 63 , Inspänning: 100/120/220/230/240 VAC , Montering: Panel , Drifttemp. Räckvidd: 0 grader till 50 grader C , Stil: Linjär
StilModellHöjdUtspänningMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris (ex moms)
A
SLS-12-017T
3.99 "12/15 XNUMX VDC20.4/22.54.84 "2 008 SEK
B
SLD-12-1010-12T
6.5 "+/- 12/15 VDC12W4"2 449 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?