VESTIL Elsladdupprullar i ECR-serien


Filter
Batterier ingår: Nej , Inbyggd strömbrytare: Nej , Färg: Red , Sladdtyp: Elektrisk sladd , Inomhus Utomhus: Inomhus , Material: Stål , Max. Glödlampa: 75W , Antal Pigtail-uttag: 3 , Antal kärl: 2 , Fas: 1 , Pigtail Längd: 48 " , kärlkabel: 3 , Infällbar: Ja , Stativ ingår: Nej , Spänning: 115V AC
StilModellLedningslängdAntal försäljningsställenbehållarePris (ex moms)
A
ECR-45-S
45 ft.115A11 745 SEK
B
ECR-45-D
45 ft.220A12 811 SEK
C
ECR-50
50 ft.1-10 756 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?