VESTIL ECR-50 Elektrisk sladdrulle, lampa med uttag | AG7RDD

VESTIL ECR-50 Elsladdupprullare, lampa med uttag

Finns i lager
Artikel: AG7RDD Modell: ECR-50

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 756 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk slangupprullare
Batterier ingårNej
Inbyggd effektbrytareNej
HöljesmaterialStål
FärgRed
Ledningslängd50 ft.
SnörtypElektrisk sladd
Frekvens60 Hz
Höjd13.25 "
Hz60
Inomhus UtomhusInomhus
Längd12.625 "
MaterialStål
Max. Glödlampa75W
Mäta enheterVARJE
Antal försäljningsställen1
Antal Pigtail Prong3
Fas1
Pigtail Längd48 "
RetractableJa
Stativ ingårNej
Spänning115V AC
Bredd9.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)33.66
Fartygets längd (cm)32.07
Fartygets bredd (cm)23.81
HS-kod8479810000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningslängdAntal försäljningsställenbehållarePris
VESTIL ECR-45-D Elektrisk sladdrulle, dubbel behållare | AG7RDB ECR-45-D45 ft.220A12 811 kr
VESTIL ECR-45-S Elektrisk sladdrulle, enda behållare | AG7RDC ECR-45-S45 ft.115A11 745 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ECR-50 Elsladdupprullare, lampa med uttag
10 756 kr /enhet