VESTIL FPU-serien gaffelspetsskydd


Filter
Tillbehörstyp: 72" nylonrem och krok , Batterier ingår: Nej , För användning med gafflarbredd: 4 ", 5" , Gaffelförlängningsdesign: Rundade , Gaffelficka Höjd: 3 / 4 " , Gaffelfickans bredd: 5 5 / 8 " , Gaffeltjocklek: 0.75 " , Gaffelbredd: 5.63 " , Material: polyuretan , Nylonrem och kroklängd: 72 " , Användbar gaffellängd: 6.69 " , Användbar gaffelbredd: 0.5 "
StilModellFärgHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A
FPU-TK-45-OR
Orange2.75 "7.19 "8.81 "2 241 SEK
RFQ
B
FPU-TN-45-OR
Orange1.5 "7.25 "7.75 "1 615 SEK
RFQ
C
FPU-TK-45-RD
Red2.75 "7.19 "8.81 "2 241 SEK
RFQ
D
FPU-TN-45-RD
Red1.5 "7.25 "7.75 "1 615 SEK
RFQ
E
FPU-TK-45-YL
Gul2.75 "7.19 "8.81 "2 241 SEK
RFQ
F
FPU-TN-45-YL
Gul1.5 "7.25 "7.75 "1 615 SEK
RFQ

FPU-serien gaffelspetsskydd

Vestil gaffelspetsskydd har en hållbar och lätt design och inkluderar en 6 tums nylonrem för att säkra skyddet på plats. De gör gafflar säkrare i alla typer av arbetsmiljöer och minskar skador. Raptor Supplies erbjuder dessa skydd i 4 & 5 tum gaffelbredder och i tjocka och tunna skaldesigner.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?