VESTIL FWR-seriens kraftiga gångramper i glasfiber


Filter
Kapacitet: 3000 Ibs , Färg: Vit, brun , Avstånd mellan trottoarkanter: 30 " , Material: Glasfiber , Rammaterial för ramp: Aluminium , Material för rampgaller: Glasfiber , Användbar rampbredd: 30 "
StilModellDjupHöjdLängdMax. HöjdMax. ArbetshöjdAnvändbar ramplängdBredd
A
FWR-3010-50
120 "6"--30 "-30 "
RFQ
B
FWR-3610-50
120 "7"--30 "-36 "
RFQ
C
FWR-3612-50
144 "7 1 / 4 "--35 "-36 "
RFQ
D
FWR-3012-50
144 "7"12 ft.35 "35 "144 "30 "
RFQ
E
FWR-3614-50
168 "7 1 / 2 "--45 "-36 "
RFQ
F
FWR-3014-50
168 "6 3 / 4 "14 ft.45 "45 "168 "30 "
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?