VESTIL FWR-3610-50 Heavy Duty Glasfiber Walk Ramp, 120 tum x 36 tum Storlek | AG7TJA

VESTIL FWR-3610-50 Kraftig gångramp i glasfiber, storlek 120 tum x 36 tum

Artikel: AG7TJA Modell: FWR-3610-50
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGå ramp
Kapacitet3000 Ibs
Trottoarkanthöjd (in.)1"
Djup120 "
Höjd7"
Längd120 "
MaterialGlasfiber
Max. Arbetshöjd30 "
Mäta enheterVARJE
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 70.2
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLängdMax. HöjdMax. ArbetshöjdAnvändbar ramplängdBreddPris
VESTIL FWR-3010-50 Heavy Duty Glasfiber Walk Ramp, 120 tum x 30 tum Storlek | AG7THY FWR-3010-50120 "6"--30 "-30 "-
RFQ
VESTIL FWR-3012-50 Heavy Duty Glasfiber Walk Ramp, 144 tum x 30 tum Storlek | AG7THZ FWR-3012-50144 "7"12 ft.35 "35 "144 "30 "-
RFQ
VESTIL FWR-3612-50 Heavy Duty Glasfiber Walk Ramp, 144 tum x 36 tum Storlek | AG7TJB FWR-3612-50144 "7 1 / 4 "--35 "-36 "-
RFQ
VESTIL FWR-3614-50 Heavy Duty Glasfiber Walk Ramp, 156 tum x 36 tum Storlek | AG7TJC FWR-3614-50168 "7 1 / 2 "--45 "-36 "-
RFQ
VESTIL FWR-3014-50 Walk Ramp, Glasfiber, Heavy Duty, 168 tum x 30 tum Storlek | CE3DKK FWR-3014-50168 "6 3 / 4 "14 ft.45 "45 "168 "30 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FWR-3610-50 Kraftig gångramp i glasfiber, storlek 120 tum x 36 tum