VESTIL Maskinskridskor


Filter
Hjuldiameter: 3 1 / 2 " , Hjulstorlek: 3.5 " , Hjulbredd: 3 1 / 4 " , Färg: Blå , Antal skjutreglage: 2 , skjutreglage Dia.: 1" , Slider Bar Längd: 48 " , Ytmaterial: Gummi
StilModellYta BreddDjupHöjdBreddLamineringsytans längdLängdLastkapacitetRullmaterialPris (ex moms)
A
FMS-6
-10.5 "4"16.25 "10.5 "8.5 "12000 IbsNylon3 134 SEK
B
FMS-2.5
-8.5 "4"10.75 "8.5 "4.75 "5000 IbsNylon1 409 SEK
C
FMS-3
-13 "3.75 "15.75 "13 "8"6000 IbsNylon2 067 SEK
D
ASKT-12
6 1 / 2 "13.8 "4.5 "16.5 "13 3 / 4 "10.5 "24000 IbsNylon6 913 SEK
E
ASKT-6
6 1 / 2 "9.8 "4.38 "12.81 "9 3 / 4 "10.5 "12000 IbsNylon6 492 SEK
F
ASKT-24
8 1 / 2 "16.8 "4.5 "19.56 "16 3 / 4 "11.31 "48000 IbsStål11 430 SEK

Maskinskridskor

Vestil maskinskridskor är konstruerade för att flytta tung utrustning i raka linjer och har en gummitoppyta för ett extra grepp. De är integrerade med starka nylonhjul för en ojämn prestanda och ett stålhandtag för att bära och exakt placera skridskor. För applikationer runt svängar och hörn erbjuder märket också styrbara maskinskridskor med en vridbar topplatta och en dragstång för förbättrad manövrerbarhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?