VESTIL MRHR-seriens kabelskydd


Filter
Kapacitet: 2200 Ibs , Djup: 40 " , Höjd: 3 / 4 " , Förregling: Ja , Längd: 3 1/3 fot , Material: Gummi , Öppningshöjd: 1 / 2 " , Öppningsbredd: 1 4 / 9 " , Användbar längd: 39 1 / 2 " , Användbar spännhöjd: 1 7 / 16 " , Bredd: 5 1 / 2 "
StilModellFärgPris (ex moms)
A
MRHR-39-BG
Beige657 SEK
B
MRHR-39
Svart657 SEK
C
MRHR-39-YL
Gul657 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?