VESTIL NPG4-serien lågprofilstativskydd


Filter
Tillbehörstyp: Skruva på , C Kanallängd: 4" , C Kanaltjocklek: 3 / 16 " , Färg: Gul , Installationshårdvara ingår: Nej , Material: Stål , Monteringshål Storlek: 5 / 8 "x 1" , Monteringsplatta Hål Dia.: 0.625 " , Total längd: 3" , Total bredd: 8" , Användbar längd: 1"
StilModellTotala höjdenPris (ex moms)
A
NPG4-18
17.88 "689 SEK
B
NPG4-24
23.88 "736 SEK
C
NPG4-36
35.88 "1 153 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?