VESTIL NPG6-serien lågprofilstativskydd


Filter
Tillbehörstyp: Skruva på , C Kanallängd: 6" , C Kanaltjocklek: 3 / 16 " , Färg: Gul , Installationshårdvara ingår: Nej , Material: Stål , Monteringshål Storlek: 5 / 8 "x 1" , Monteringsplatta Hål Dia.: 0.625 " , Total längd: 3" , Total bredd: 10 " , Användbar längd: 1"
StilModellTotala höjdenPris (ex moms)
A
NPG6-12
11.88 "768 SEK
B
NPG6-18
17.88 "767 SEK
C
NPG6-24
23.88 "876 SEK
D
NPG6-36
35.88 "1 086 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?