Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL NPG6-12 stålstativ med låg profil, 3 x 10 x 11-7/8 tum, gul

Finns i lager
Artikel: AG7WMD Modell: NPG6-12

Få det Maj 14, Tisdag
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
768SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallställsskydd
TillbehörstypSkruva på
C Kanallängd6"
C Kanaltjocklek3 / 16 "
FärgGul
Höjd12 "
Installationshårdvara ingårNej
Längd6"
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringshålstorlek5 / 8 "x 1"
Monteringsplatta Hål Dia.0.625 "
Antal monteringshål2
Övergripande djup3"
Totala höjden11.88 "
Total längd3"
Total bredd10 "
Tjocklek3 / 16 "
Användbar längd1"
Användbar bredd6 1 / 4 "
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenPris
VESTIL NPG6-18 Lågprofil rackskydd i stål, 3 x 10 x 17-7/8 tum, gul | AG7WME NPG6-1817.88 "767SEK
VESTIL NPG6-24 Lågprofil rackskydd i stål, 3 x 10 x 23-7/8 tum, gul | AG7WMF NPG6-2423.88 "876SEK
VESTIL NPG6-36 stållågprofilskydd, 3 x 10 x 35-7/8 tum, gul | AG7WMG NPG6-3635.88 "1 086 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL NPG6-12 stålstativ med låg profil, 3 x 10 x 11-7/8 tum, gul
768SEK /enhet