VESTIL NTAL Series Tank Access Stegar


Filter
Kapacitet: 300 Ibs , Färg: Blå , Avstånd mellan steg: 10 3 / 4 " , Duty Rating: 300 Ibs , Sträcker sig in i tanken: 6 5 / 16 " , Inkluderar: Förlängning i tank 6 5/16" , Material: Stål , Total bredd: 14 " , Stegdjup: 4" , Stegavstånd: 10 3 / 4 " , Stegbredd: 13 " , Toppstegsbredd: 10 3 / 4 "
StilModellAntal stegÖvergripande djupTotala höjdenPris (ex moms)
A
NTAL-7
712 "84 "8 250 SEK
B
NTAL-10
1012 "120 "11 022 SEK
C
NTAL-12
1212 3 / 8 "144 "13 331 SEK
D
NTAL-15
1512 3 / 8 "180 "17 978 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?