VESTIL NTAL-10 Tankåtkomststege, 10 fot, 3 tums höjd, stål

Finns i lager
Artikel: AE8PAH Modell: NTAL-10Korsreferens: 6EPF6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 022 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLagertankstege
Kapacitet300 Ibs
FärgBlå
Djup12 1 / 3 "
Avstånd mellan steg10 3 / 4 "
Tullbetyg300 Ibs
Sträcker sig in i tanken6 5 / 16 "
FinishBlå pulverrock
Höjd120 "
InkluderarFörlängning i tank 6 5/16"
Stegehöjd10ft.
Lastkapacitet300 lb.
MaterialStål
Antal stigar10
Antal steg10
Övergripande djup12 "
Totala höjden120 "
Total bredd14 "
Rung Dia.1"
Lungbredd12 "
FormaRunda
Stegdjup4"
Stegbredd13 "
Toppstegshöjd9 fot 2 "
Topp till botten10 ft.
Användbar bredd13 "
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.65
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal stegÖvergripande djupTotala höjdenPris
VESTIL NTAL-7 tankåtkomststege, 7 fot, 3 tums höjd, stål | AE8PAG 6EPF5 NTAL-7712 "84 "8 250 kr
VESTIL NTAL-12 tankåtkomststege, 12 fot, 3 tums höjd, stål | AE8PAJ 6EPF7 NTAL-121212 3 / 8 "144 "13 331 kr
VESTIL NTAL-15 tankåtkomststege, 15 fot, 3 tums höjd, stål | AE8PAK 6EPF8 NTAL-151512 3 / 8 "180 "17 978 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL NTAL-10 Tankåtkomststege, 10 fot, 3 tums höjd, stål
11 022 kr /enhet